すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818MA-15

品名 : 2000-50000rpm マイクログラインダーセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーミニター型番※ESCOオリジナルセット品
無負荷回転数2,000~50,000rpm最大トルク2.3cNm
<パワーパック>
入力電圧AC100V±5%定格入力60VA
出力電圧DC1~30Vサイズ144×218×116(H)mm
重量2.5kg付属品電源コード、スタンド、ヒューズ×2本
特徴モーター識別機能、回転数デジタル表示
<マイクログラインダー>
コレットチャックφ2.34・φ3.0mm全長145mm
重量187g付属品コレット、カーボンブラシ
超高速型
販売価格

131,200(税抜)/ 144,320円(税込)

カタログ価格

131,200円(税抜)/144,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 20:58現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA818MA-1A : パワーパック
セット商品EA818MB-2A : 2000-50000rpm マイクログラインダー(超高速型)
ウェブカタログ画像
  • マイクログラインダー
  • パワーパック

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top