すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CD-331

品名 : 300V/ 4 A パイロットスイッチ(片切)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WT5241
定格容量4A 300V AC適用電線φ1.6mm、φ2.0mm(銅)単線専用
適合負荷電流値0.1~4A仕様片切
サイズ44×35.6×22.8(H)mm
スイッチがONの時、赤LEDが点灯
販売価格

1,250(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/05 01:38現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA940CD-331 300V/ 4 A パイロットスイッチ(片切)
EA940CD-332 300V/ 4 A パイロットスイッチ(3路)
その他関連
関連商品EA940CD-333 : 300V/0.5A パイロットスイッチ(片切)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top