すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818MJ-120

品名 : 100x915mm レジンベルト(#120/2本)

仕様

メーカー3M型番363A 120
用途アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼の研削、研磨に粒度#120
砥粒酸化アルミニウム基材コットン混紡布(Xwt)
サイズ100×915mm重量150g
入数2本
基材は適度な柔軟性と耐久性を持ち、形状出し、バリ取り、目消し、仕上げ等の中荷重の用途に適しています
ムラのない均一な仕上りができます。
研磨熱の発生を最小限に抑えるため、ステンレス鋼や特殊鋼などの研磨にも威力を発揮します。
研磨熱を抑える快削剤入り
販売価格

1,360円(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/26 06:00現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ0978ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA818MJ-40 100x915mm レジンベルト(# 40/2本)
    EA818MJ-60 100x915mm レジンベルト(# 60/2本)
    EA818MJ-80 100x915mm レジンベルト(# 80/2本)
    EA818MJ-100 100x915mm レジンベルト(#100/2本)
    EA818MJ-120 100x915mm レジンベルト(#120/2本)
    EA818MJ-150 100x915mm レジンベルト(#150/2本)
    EA818MJ-180 100x915mm レジンベルト(#180/2本)
    EA818MJ-240 100x915mm レジンベルト(#240/2本)
    EA818MJ-320 100x915mm レジンベルト(#320/2本)
    EA818MJ-400 100x915mm レジンベルト(#400/2本)
    その他関連
    本体EA818MF-10A : AC100V/400W ベルトディスクサンダー
    ウェブカタログ画像
    入数2本
    • 入数2本
    • エスコ便利カタログ978ページ
    • エスコ便利カタログ979ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top