すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818NA-15

品名 : 1000-40000rpm マイクログラインダーセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーナカニシ型番※ESCOオリジナルセット品
セット内容コントロールユニット(EA818N-20A)
ストレートグラインダーヘッド(EA818NA-2A)
マイクロモーター(EA818NA-10A)
回転数1,000~40,000rpm
最大トルク4.3cN・m電源AC100V(50/60Hz)
消費電力28Wサイズ130×254×97mm
重量2.3kgコレットチャックφ2.35・φ3.0mm
コード長1.5m
高性能ブラシレスモーターによりカーボンブラシ交換不要
販売価格

100,800(税抜)/ 110,880円(税込)

カタログ価格

100,800円(税抜)/110,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/13 14:45現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA818NA-2A : φ3.0mm(2.35mm) ストレート グラインダーヘッド
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top