すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818PR-21

品名 : φ2.35mm/90゚アングル マイクログラインダーヘッド

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキソパワーツール型番27405
ブランド名プロクソン(PROXXON)付属品コレットチャックφ2.35mm
専用ジョイント
L型レンチ
適合機種EA818PR-5・EA818PR-5S
EA818PR-12・EA818PR-12S
サイズ80×22×67.5(H)㎜
重量85g
ミニルーターに取り付けると90°の方向にシャフトの回転を変えて狭いところ、裏側の作業に便利
販売価格

5,790(税抜)/ 6,369円(税込)

カタログ価格

5,790円(税抜)/6,369円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/03 06:02現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA818PR-5 : AC100V/8000-18000rpm マイクログラインダー
本体EA818PR-5S : AC100V/8000-18000rpm マイクログラインダーセット
本体EA818PR-12 : 5000-18000rpm マイクログラインダー
本体EA818PR-12S : 5000-18000rpm マイクログラインダーセット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top