すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818PR-30

品名 : AC100V/65W 電動彫刻機(替刃3種付)

仕様

メーカーキソパワーツール型番28640
ブランド名プロクソン(PROXXON)電源100V(50/60Hz)
消費電力65W振動数11,000rpm
定格使用時間15分全長240mm
重量680g付属品替刃3種(EA818PR-32/-33/-34)
スパナ(替刃取替用)
二重絶縁構造
刃の振動により木にあてるだけで簡単に彫ることができます。
ケヤキ、ホウ、チーク、ラワンなどの硬い木の彫刻に
販売価格

15,300(税抜)/ 16,830円(税込)

カタログ価格

15,300円(税抜)/16,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/16 11:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0884ページ
その他関連
部品EA818PR-32 : [EA818PR-30用] 替刃(平/9mm)
部品EA818PR-33 : [EA818PR-30用] 替刃(丸/9mm)
部品EA818PR-34 : [EA818PR-30用] 替刃(角/4mm)
オプションEA818PR-31 : [EA818PR-30用] 替刃5本セット
ウェブカタログ画像
  • 平刃使用時
  • 丸刃使用時
  • 角刃使用時
  • 付属品\n平刃、丸刃、角刃
  • 単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ884ページ
  • エスコ便利カタログ885ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top