すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA818PR-6

品名 : AC100V/8000-20000rpm マイクログラインダー

切断、研磨、サビ落とし、金属加工、金型修正など精密かつスピーディーに作業できます

仕様

メーカーキソパワーツール型番28400
ブランド名プロクソン(PROXXON)用途金属の磨き、金型修正、一般彫刻、模型工作
消費電力50W回転数8,000~18,000回/分 無段電子コントロール付き
コレットチャックφ2.35mm、φ3.0mm、φ3.2mm定格使用時間15分
本体サイズ250(W)×45(D)×45(H)mm重量500g
付属品・コレットチャックφ2.35/3.0/3.2mm用 各1本
・スパナ 1本
強力なDCマグネットモーターを使用したミニルーター。全ての先端ビットが使用可能。
トルクが強く、押さえつける作業時も高速回転を維持します。
二重絶縁構造
販売価格

17,600円(税抜)/ 19,360円(税込)

カタログ価格

17,600円(税抜)/19,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 04:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
オプションEA818PR-22 : マイクログラインダー用セーフティーカバー
オプションEA818PR-23 : マイクログラインダー用フレキシブルシャフト
オプションEA818PR-24 : マイクログラインダー用フレキシブルスタンド
オプションEA818PR-25 : AC100V マイクログラインダー用ダストキャッチャー
オプションEA818PR-36 : 120x210x310mm 卓上スタンド(マイクログラインダー用)
オプションEA818PR-37 : マイクログラインダー用直角アタッチメント
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top