すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819-9

品名 : 9本組/3mm軸 金属ブラシセット

仕様

メーカーミニター型番ZC6140
<セット内容>9本組セット
・ホイール型×3本 
・カップ型×3本
・エンド型×3本
軸径φ3.0mm
線径φ0.1mm
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途に使用できるブラシ
水銀不使用
★ホイール型★
最大回転数10000rpm直径22mm
高さ1.2mm全長46.0mm
ブラシ材質スチール・真鍮・ステンレス(各1本)
★カップ型★
最大回転数8000rpm直径16mm
高さ7mm全長スチール:51.0mm
真鍮・ステンレス:50.0mm
ブラシ材質スチール・真鍮・ステンレス(各1本)
★エンド型★
最大回転数10000rpm直径φ8mm
高さ10mm全長55.0mm
ブラシ材質スチール・真鍮・ステンレス(各1本)
販売価格

5,450(税抜)/ 5,995円(税込)

カタログ価格

5,450円(税抜)/5,995円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/25 19:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0927ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ926ページ
  • エスコ便利カタログ927ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top