すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819AE-14B

品名 : # 60 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール

仕様

軸径6mm直径50mm
高さ25mm最大回転数15000rpm
用途鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。研磨砥粒アルミ酸化物
粒度#60入数1本入り
軸長約38mm
販売価格

725円(税抜)/ 798円(税込)

カタログ価格

725円(税抜)/798円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/26 07:42現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0942ページ
数量:

この商品には、32点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819AE-12B # 60 50x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-12C # 80 50x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-12E #120 50x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-12H #240 50x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-13B # 60 50x20mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-13C # 80 50x20mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-13D #100 50x20mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-13E #120 50x20mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-13H #240 50x20mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-14A # 40 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-14B # 60 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-14C # 80 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-14D #100 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-14E #120 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-14G #180 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-14H #240 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-14J #320 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-15B # 60 50x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-15C # 80 50x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-15D #100 50x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-15F #150 50x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-15G #180 50x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-15H #240 50x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-15J #320 50x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-16A # 40 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-16B # 60 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-16C # 80 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-16D #100 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-16E #120 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-16G #180 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-16H #240 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-16J #320 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ942ページ
    • エスコ便利カタログ943ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top