すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819AE-20J

品名 : #320 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール

仕様

軸径6mm最大回転数12600rpm
用途鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。研磨砥粒アルミ酸化物
入数1本入り直径60mm
高さ25mm粒度#320
軸長約40mm
販売価格

730円(税抜)/ 803円(税込)

カタログ価格

730円(税抜)/803円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/10/26 04:57現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0942ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA819AE-20G
    バリエーション一覧
    EA819AE-18A # 40 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-18B # 60 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-18C # 80 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-18D #100 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-18E #120 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-20A # 40 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-20B # 60 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-20C # 80 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-20D #100 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-20E #120 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-20G #180 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-20J #320 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-21A # 40 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-21B # 60 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-21C # 80 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-21E #120 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-23A # 40 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-23B # 60 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-23E #120 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-23G #180 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-23H #240 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ942ページ
    • エスコ便利カタログ943ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top