すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819AE-3C

品名 : # 80 25x25mm/6.0mm軸 フラップホイール

仕様

軸径6mm直径25mm
高さ25mm最大回転数30000rpm
用途鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。研磨砥粒アルミ酸化物
粒度#80入数1本入り
軸長約37mm
特に狭いところに
販売価格

865(税抜)/ 952円(税込)

カタログ価格

865円(税抜)/952円(税込)

在庫数

最新在庫: 364

(2026/04/12 23:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0942ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819AE-1C # 80 25x10mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-1E #120 25x10mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-1G #180 25x10mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-2C # 80 25x20mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-2E #120 25x20mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-2G #180 25x20mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-3C # 80 25x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-3E #120 25x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-3G #180 25x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ942ページ
    • エスコ便利カタログ943ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top