すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819AE-7B

品名 : # 60 40x15mm/6.0mm軸 フラップホイール

仕様

軸径6mm直径40mm
高さ15mm最大回転数19000rpm
用途鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。研磨砥粒アルミ酸化物
粒度#60入数1本入り
軸長約38mm
販売価格

545(税抜)/ 600円(税込)

カタログ価格

545円(税抜)/600円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/07/05 05:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0942ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819AE-7A # 40 40x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-7B # 60 40x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-7C # 80 40x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-7E #120 40x15mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-10A # 40 40x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-10B # 60 40x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-10C # 80 40x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-10E #120 40x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
    EA819AE-10H #240 40x30mm/6.0mm軸 フラップホイール
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ942ページ
    • エスコ便利カタログ943ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top