すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819AH-111

品名 : 6mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス/10本)

仕様

メーカーミニター型番FC4571
入数10本最大回転数10,000rpm
軸径φ3.0mm直径6mm
線径φ0.1mm高さ8mm
全長46.0mm材質ステンレス
エンド型
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途に使用できます。
金属の持つ腰の強さを利用して底・溝・角部をブラッシングできます。
販売価格

5,400円(税抜)/ 5,940円(税込)

カタログ価格

5,400円(税抜)/5,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/10/26 04:57現在)

更新
商品入数10販売単位箱
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819AH-11 6mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
    EA819AH-12 8mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
    EA819AH-13 10mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
    EA819AH-111 6mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス/10本)
    EA819AH-112 8mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス/10本)
    EA819AH-113 10mm /3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス/10本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:mm

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top