すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819AJ-132

品名 : 25mm/3mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製)

仕様

メーカーミニター型番FD1012
最大回転数35,000rpm軸径φ3.0mm
線径φ0.07mm直径25mm
高さ4mm全長43mm
材質ステンレス(SUS316)
同形状のブラシの2倍以上の高速回転で使用できるハイスピードステンレスブラシ
販売価格

3,240(税抜)/ 3,564円(税込)

カタログ価格

3,240円(税抜)/3,564円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/25 16:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0928ページ

代替品

EA819BN-312
  • 品番

    EA819BN-312

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA819AJ-131 19mm/3mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819AJ-132 25mm/3mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製)
EA819AJ-133 14mm/3mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ928ページ
  • エスコ便利カタログ929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top