すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819AJ-140

品名 : 6.0mm/3mm 軸付ブラシ(ファイバー/アルミナ)

仕様

メーカーミニター型番FD3012
最大回転数12,000rpm粒度#1000
軸径φ3.0mm直径6mm
高さ20mm全長58mm
材質アルミナ繊維
高密度なアルミナ繊維の切刃により、他に類を見ないブラッシングによるバリ取りが可能なファイバーブラシ
硬質から軟質素材まで幅広い加工素材に使用できます。
販売価格

3,170(税抜)/ 3,487円(税込)

カタログ価格

3,170円(税抜)/3,487円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/25 19:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0928ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ928ページ
  • エスコ便利カタログ929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top