すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819AJ-2

品名 : 14mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)

仕様

メーカーミニター型番FC4012
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業など最大回転数16,000rpm
軸径φ3.0mm線径φ0.06mm
直径14mm高さ1.2mm
全長49.0mm材質スチール(硬鋼線)
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途に使用できます。
販売価格

575(税抜)/ 633円(税込)

カタログ価格

575円(税抜)/633円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/03/25 12:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0927ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA819AJ-1
    バリエーション一覧
    EA819AJ-1 12mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
    EA819AJ-2 14mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
    EA819AJ-3 16mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
    EA819AJ-4 19mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
    EA819AJ-5 22mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
    EA819AJ-6 25mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 単位:mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ926ページ
    • エスコ便利カタログ927ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top