すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819AJ-24

品名 : 19mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(真鍮製)

仕様

メーカーミニター型番FC4044
用途バリ取り・エッジ仕上げ・付着物の除去・さび落とし・研磨など最大回転数16,000rpm
軸径φ3.0mm線径φ0.08mm
直径19mm高さ1.2mm
全長46.0mm材質真鍮
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れ、幅広い用途に使用できます。
販売価格

545(税抜)/ 600円(税込)

カタログ価格

545円(税抜)/600円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/25 17:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0928ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA819AJ-25
    バリエーション一覧
    EA819AJ-21 12mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(真鍮製)
    EA819AJ-22 14mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(真鍮製)
    EA819AJ-23 16mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(真鍮製)
    EA819AJ-24 19mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(真鍮製)
    EA819AJ-25 22mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(真鍮製)
    EA819AJ-26 25mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(真鍮製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 単位:mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ928ページ
    • エスコ便利カタログ929ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top