すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819AR-13

品名 : 14mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#800)

仕様

メーカーミニター型番FC3133
用途バリ取り、エッジ仕上げ、光沢仕上げ、仕上げ研磨、面粗度の向上、前加工工程、付着物の除去、剥離作業最大回転数15,000rpm
粒度#800軸径φ3.0mm
直径14mm高さ7mm
全長50mm材質ナイロン
カップ型
研磨砥粒を内包したナイロン線材を使用したブラシ
高硬度の素材に対し高能率な作業が可能なダイヤモンド砥粒
販売価格

4,780円(税抜)/ 5,258円(税込)

カタログ価格

4,780円(税抜)/5,258円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/26 04:13現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0928ページ
バリエーション一覧
EA819AR-12 14mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#600)
EA819AR-13 14mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#800)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ928ページ
  • エスコ便利カタログ929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top