すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819AS-107

品名 : 21mm ダイヤモンドディスク(#800)

仕様

メーカーミニター型番SA2937
最高回転数12,000rpm粒度#800
直径21mm
粘着テープ付き
菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスク
研削性、切粉の排出性に優れ、研削時の強い圧力に対しても耐久性があり長寿命
ゴムパッドはEA819AS-200をお使いください。
販売価格

745円(税抜)/ 820円(税込)

カタログ価格

745円(税抜)/820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 05:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0927ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819AS-101 21mm ダイヤモンドディスク(#120)
    EA819AS-102 21mm ダイヤモンドディスク(#180)
    EA819AS-103 21mm ダイヤモンドディスク(#240)
    EA819AS-104 21mm ダイヤモンドディスク(#320)
    EA819AS-105 21mm ダイヤモンドディスク(#400)
    EA819AS-106 21mm ダイヤモンドディスク(#600)
    EA819AS-107 21mm ダイヤモンドディスク(#800)
    EA819AS-108 21mm ダイヤモンドディスク(#1000)
    EA819AS-109 21mm ダイヤモンドディスク(#1500)
    EA819AS-110 21mm ダイヤモンドディスク(#3000)
    その他関連
    オプションEA819AS-200 : 20mm ゴムパッド
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ926ページ
    • エスコ便利カタログ927ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top