すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819AS-111

品名 : 31mm ダイヤモンドディスク(#120)

仕様

メーカーミニター型番SA2951
最高回転数12,000rpm粒度#120
直径31mm内径11mm
粘着テープ付き
菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスク
研削性、切粉の排出性に優れ、研削時の強い圧力に対しても耐久性があり長寿命
ゴムパッドはEA819AS-300をお使いください。
販売価格

1,310円(税抜)/ 1,441円(税込)

カタログ価格

1,310円(税抜)/1,441円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/26 08:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0927ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819AS-111 31mm ダイヤモンドディスク(#120)
    EA819AS-112 31mm ダイヤモンドディスク(#180)
    EA819AS-113 31mm ダイヤモンドディスク(#240)
    EA819AS-114 31mm ダイヤモンドディスク(#320)
    EA819AS-115 31mm ダイヤモンドディスク(#400)
    EA819AS-116 31mm ダイヤモンドディスク(#600)
    EA819AS-117 31mm ダイヤモンドディスク(#800)
    EA819AS-118 31mm ダイヤモンドディスク(#1000)
    EA819AS-119 31mm ダイヤモンドディスク(#1500)
    EA819AS-120 31mm ダイヤモンドディスク(#3000)
    その他関連
    オプションEA819AS-300 : 30mm ゴムパッド
    ウェブカタログ画像
    • 単位:mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ926ページ
    • エスコ便利カタログ927ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top