すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819AS-42

品名 : φ30mm/ #240 研磨ホイール(コットン不織布)

仕様

メーカーミニター型番NA3062
最大回転数5,000rpm粒度#240
外径30mm穴径3mm
厚み2mm
溝、スリット等への研磨作業に最適
マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具
砥粒入りコットン不織布を圧縮しました。
マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
アーバーは、EA819AS-30をご使用ください。
販売価格

385円(税抜)/ 424円(税込)

カタログ価格

385円(税抜)/424円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/10/26 04:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0926ページ
バリエーション一覧
EA819AS-41 φ30mm/ #120 研磨ホイール(コットン不織布)
EA819AS-42 φ30mm/ #240 研磨ホイール(コットン不織布)
EA819AS-43 φ30mm/ #400 研磨ホイール(コットン不織布)
EA819AS-44 φ30mm/ #600 研磨ホイール(コットン不織布)
EA819AS-45 φ30mm/#1000 研磨ホイール(コットン不織布)
その他関連
オプションEA819AS-30 : 3.0x53mm (3.0mm穴用)アーバー
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ926ページ
  • エスコ便利カタログ927ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top