すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819AT-66

品名 : 10x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)

仕様

メーカーミニター型番GA2136
最大回転数30,000rpm軸径φ3.0mm
直径10mm高さ20mm
全長57mm硬さハード
上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルト
研磨剤の保持力に優れ安定した研磨が持続します。
油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能
形状安定性に優れています。
販売価格

460円(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 07:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0925ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819AT-61 4x 7mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
    EA819AT-62 5x10mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
    EA819AT-63 6x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
    EA819AT-64 8x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
    EA819AT-65 10x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
    EA819AT-66 10x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
    EA819AT-68 13x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
    EA819AT-81 4x 7mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)
    EA819AT-82 5x10mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)
    EA819AT-83 6x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)
    EA819AT-84 8x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)
    EA819AT-85 10x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)
    EA819AT-86 10x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)
    EA819AT-89 15x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)
    EA819AT-90 20x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)
    EA819AT-91 25x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番によって、サイズが異なります。
    • 単位:mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ924ページ
    • エスコ便利カタログ925ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top