すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819AX-10

品名 : M10x43mm/6mm軸 アーバー

仕様

メーカー柳瀬(YANASE)型番M10-6
ねじサイズM10×(P1.5)軸径6mm
軸長43mm重量5g
販売価格

550円(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/11/16 22:03現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0979ページ
その他関連
本体EA819AX-15 : 100mm/M10 バイヤスバフ
本体EA819AX-21 : 100mm/M10/#120 ヘアライン研磨ホイール
本体EA819AX-22 : 100mm/M10/#240 ヘアライン研磨ホイール
本体EA819AX-23 : 100mm/M10/#320 ヘアライン研磨ホイール
本体EA819AX-24 : 100mm/M10/#600 ヘアライン研磨ホイール
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ978ページ
  • エスコ便利カタログ979ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top