すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819AZ-63

品名 : φ12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(酸化クロム)

仕様

メーカー永興電機工業(E-FORCE)型番7012314
用途研磨。各種金属の鏡面光沢仕上げ。一般金属のバリ取り、R付け。先端形状球型
材質酸化クロム含浸バフ軸径φ3.0mm
直径φ12㎜高さ12mm
全長45mm最大回転数20,000min-1
酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
販売価格

1,380(税抜)/ 1,518円(税込)

カタログ価格

1,380円(税抜)/1,518円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/09/04 04:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0925ページ
バリエーション一覧
EA819AZ-61 φ 8mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(酸化クロム)
EA819AZ-62 φ10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(酸化クロム)
EA819AZ-63 φ12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(酸化クロム)
EA819AZ-64 φ15mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(酸化クロム)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ924ページ
  • エスコ便利カタログ925ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top