すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819BE-3A

品名 : 5x8mm/3mm軸 軸付砥石(緑)

仕様

直径5mm高さ8mm
最大回転数70,000rpm軸径3mm
粒度#100軸長40mm
全長48mmカラー
砥粒GC重量3g
超硬合金、セラミック、石材、非鉄金属、木材、FRPの研削に
振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。
高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使い易い砥石です。
軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。
砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。
販売価格

435(税抜)/ 479円(税込)

カタログ価格

435円(税抜)/479円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/07/06 21:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0921ページ
バリエーション一覧
EA819BA-3A 12x12mm/3mm軸 軸付砥石(緑)
EA819BA-13A 8x10mm/3mm軸 軸付砥石(緑)
EA819BA-23A 10x10mm/3mm軸 軸付砥石(緑)
EA819BE-3A 5x8mm/3mm軸 軸付砥石(緑)
EA819BE-13A 3x5mm/3mm軸 軸付砥石(緑)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ920ページ
  • エスコ便利カタログ921ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top