すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819BG-4

品名 : φ16mm/6mm軸 軸付砥石(丸)

仕様

メーカーミニター型番CA6310
最大回転数61,000rpm砥粒淡紅色アルミナ質研磨剤
粒度#120軸径φ6.0mm
直径φ16mm全長52mm
適合素材合金工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼入数1本
酸化クロムが添加された淡紅色のコランダム結晶
高い靭性と破砕性を持ち併せています。
販売価格

640(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 373

(2026/03/17 07:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0940ページ
バリエーション一覧
EA819BG-1 19x38mm/6mm軸 軸付砥石(砲弾型)
EA819BG-2 19x19mm/6mm軸 軸付砥石(傘型)
EA819BG-3 25x25mm/6mm軸 軸付砥石(傘型)
EA819BG-4 φ16mm/6mm軸 軸付砥石(丸)
EA819BG-6 φ13mm/6mm軸 ピンク砥石(丸)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ940ページ
  • エスコ便利カタログ941ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top