すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819BJ-77

品名 : 10x50mm/6mm軸 軸付ワイヤブラシ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーミニター型番FD2312
用途穴口元エッジ、穴内周面、交差穴のバリ取り、面取り最大回転数1,200rpm
軸径φ6.0mm線径φ0.2mm
直径10mm高さ50mm
全長100mm材質硬鋼線
ストレートソフトタイプ
販売価格

3,690(税抜)/ 4,059円(税込)

カタログ価格

3,690円(税抜)/4,059円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 07:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1019ページ
バリエーション一覧
EA819BJ-76 8x45mm/6mm軸 軸付ワイヤブラシ
EA819BJ-77 10x50mm/6mm軸 軸付ワイヤブラシ
EA819BJ-78 12x50mm/6mm軸 軸付ワイヤブラシ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1018ページ
  • エスコ便利カタログ1019ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top