すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819BJ-81

品名 : 2.5x30mm/6mm 軸付ステンレスロープブラシ

仕様

メーカーミニター型番FD2324
用途穴口元エッジ、穴内周面、交差穴のバリ取り、面取り最大回転数1,200rpm
軸径φ6.0mm直径2.5mm
高さ30mm全長80mm
材質ステンレスロープ
ロープソフトタイプ
販売価格

6,880(税抜)/ 7,568円(税込)

カタログ価格

6,880円(税抜)/7,568円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/07 07:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0980ページ
バリエーション一覧
EA819BJ-81 2.5x30mm/6mm 軸付ステンレスロープブラシ
EA819BJ-82 3.0x30mm/6mm 軸付ステンレスロープブラシ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ980ページ
  • エスコ便利カタログ981ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top