すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819BK-103

品名 : 3x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質三角ピアノ線重量4g
適合管内径φ2.8~3.0㎜先端楕円型
全長100mm直径3mm
ブラシ長30mm軸径3.0mm
交差穴、止まり穴のバリ取りに対応
販売価格

2,070(税抜)/ 2,277円(税込)

カタログ価格

2,070円(税抜)/2,277円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/07 07:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0929ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA819BK-104
    バリエーション一覧
    EA819BK-103 3x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)
    EA819BK-104 4x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)
    EA819BK-105 5x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)
    EA819BK-106 6x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)
    EA819BK-107 7x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)
    EA819BK-108 8x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)
    EA819BK-109 9x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)
    EA819BK-110 10x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)
    EA819BK-111 11x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)
    EA819BK-112 12x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ928ページ
    • エスコ便利カタログ929ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top