すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819BK-308

品名 : 8x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型)

仕様

重量6g適合管内径φ7.8~8.0㎜
材質三角ピアノ線先端リング型
ブラシ長35mm軸径3.0mm
直径8mm全長100mm
交差穴、止まり穴のバリ取りに対応
販売価格

3,060(税抜)/ 3,366円(税込)

カタログ価格

3,060円(税抜)/3,366円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/09/07 07:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0929ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819BK-303 3x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型)
    EA819BK-304 4x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型)
    EA819BK-305 5x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型)
    EA819BK-306 6x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型)
    EA819BK-307 7x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型)
    EA819BK-308 8x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ928ページ
    • エスコ便利カタログ929ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top