すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819BL-133

品名 : 65mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン)

仕様

用途溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去にブラシ材質ナイロン
ブラシサイズ外径:65mm
線径:0.5mm
毛丈:25mm
軸径1/4”(6.35mm)
最大回転数4500rpm
販売価格

1,610(税抜)/ 1,771円(税込)

カタログ価格

1,610円(税抜)/1,771円(税込)

在庫数

最新在庫: 200

(2026/04/06 19:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0982ページ

代替品

EA819BL-132
バリエーション一覧
EA819BL-132 50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン)
EA819BL-133 65mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン)
EA819BL-134 75mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン)
その他関連
仕様別商品EA819BL-101 : 40mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール)
仕様別商品EA819BL-102 : 50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール)
仕様別商品EA819BL-103 : 65mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール)
仕様別商品EA819BL-111 : 40mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス)
仕様別商品EA819BL-112 : 50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス)
仕様別商品EA819BL-113 : 65mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス)
仕様別商品EA819BL-114 : 75mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス)
仕様別商品EA819BL-121 : 40mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/真鍮)
仕様別商品EA819BL-122 : 50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/真鍮)
仕様別商品EA819BL-123 : 65mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/真鍮)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ982ページ
  • エスコ便利カタログ983ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top