すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819BL-14

品名 : 75mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス)

カタログ訂正

26/01/13 ●ブラシサイズ幅 誤:20mm 正:13mm (No.57 1157)

仕様

用途溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去にブラシ材質ステンレス
ブラシサイズ外径:75mm
線径:0.3mm
毛丈:20mm
幅:13mm
軸径1/4”(6.35mm)
最大回転数12,000rpm
平型
販売価格

1,830(税抜)/ 2,013円(税込)

カタログ価格

1,830円(税抜)/2,013円(税込)

在庫数

最新在庫: 163

(2026/04/04 22:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0982ページ
バリエーション一覧
EA819BL-11 30mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス)
EA819BL-12 40mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス)
EA819BL-13 50mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス)
EA819BL-14 75mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス)
その他関連
仕様別商品EA819BL-1 : 30mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/スチール)
仕様別商品EA819BL-2 : 40mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/スチール)
仕様別商品EA819BL-3 : 50mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/スチール)
仕様別商品EA819BL-4 : 75mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/スチール)
仕様別商品EA819BL-21 : 30mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/真鍮)
仕様別商品EA819BL-22 : 40mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/真鍮)
仕様別商品EA819BL-23 : 50mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/真鍮)
仕様別商品EA819BL-31 : 30mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/ナイロン)
仕様別商品EA819BL-32 : 40mm 六角軸 軸付ブラシ(平型/ナイロン)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:75mm  L:20mm  W:13mm
  • エスコ便利カタログ982ページ
  • エスコ便利カタログ983ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top