すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819BN-212

品名 : 16㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス)

仕様

ブラシ材質ステンレスブラシサイズ外径:16mm
線径:0.10mm
幅:8mm
軸径3mm全長53mm
最大回転数37,000rpm
カップ型
販売価格

510(税抜)/ 561円(税込)

カタログ価格

510円(税抜)/561円(税込)

在庫数

最新在庫: 111

(2026/03/23 14:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0928ページ
バリエーション一覧
EA819BN-211 14㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス)
EA819BN-212 16㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス)
その他関連
仕様別商品EA819BN-201 : 14㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール)
仕様別商品EA819BN-202 : 16㎜/3㎜軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ928ページ
  • エスコ便利カタログ929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top