すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819DA-11

品名 : 4.0x 8.0x45mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

仕様

メーカーナカニシ型番12494
軸径φ3mm全長45mm
刃径×刃長4×8mm最大回転数88000rpm
粒度#100入数1本
精密研削から外径研削粗加工まで高い研削性と耐久性を発揮
切れ味が良いので乾式切削でも切削焼けや熱による歪み最小限に抑えることができます
ダイヤモンドは硬くて脆い材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン等)に適しています
販売価格

1,410円(税抜)/ 1,551円(税込)

カタログ価格

1,410円(税抜)/1,551円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/11/19 04:34現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0920ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA819DF-138
    バリエーション一覧
    EA819DA-11 4.0x 8.0x45mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
    EA819DA-12 4.7x12.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
    EA819DA-13 6.0x12.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
    EA819DA-14 6.0x11.5x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
    EA819DA-15 6.0x13.0x44mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
    EA819DA-16 7.0x13.0x44mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
    ウェブカタログ画像
    • 単位:mm
    • エスコ便利カタログ920ページ
    • エスコ便利カタログ921ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top