すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819DD-21

品名 : 7 x5mm ダイヤモンド砥粒付ポリエステルブラシ(3mm軸)

仕様

サイズ(mm)直径:7
高さ:6
全長:50
最大回転数3,000rpm
粒度#600軸径3.0mm
材質ポリエステル毛丈5mm
曲面などの高品質研磨に最適
販売価格

3,970(税抜)/ 4,367円(税込)

カタログ価格

3,970円(税抜)/4,367円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/29 14:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0928ページ
バリエーション一覧
EA819DD-21 7 x5mm ダイヤモンド砥粒付ポリエステルブラシ(3mm軸)
EA819DD-22 4.5x9mm ダイヤモンド砥粒付ポリエステルブラシ(3mm軸)
EA819DD-23 15x3mm ダイヤモンド砥粒付ポリエステルブラシ(3mm軸)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ928ページ
  • エスコ便利カタログ929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top