すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819DG-38

品名 : 10.0mm/90゚/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

刃径×刃長×全長10.0×5.0×55mm先端角度90°
軸径3mm砥粒ダイヤモンドパウダー
粒度#140
電着タイプ
販売価格

7,270円(税抜)/ 7,997円(税込)

カタログ価格

7,270円(税抜)/7,997円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/23 02:03現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0920ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA819DG-37
    • 品番

      EA819DG-37

    • コメント

      サイズ:9×4.3×55mm

    バリエーション一覧
    EA819DG-25 6.0mm/45゚/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)
    EA819DG-26 6.0mm/60゚/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)
    EA819DG-28 8.0mm/45゚/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)
    EA819DG-29 8.0mm/60゚/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)
    EA819DG-31 3.0mm/90゚/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)
    EA819DG-32 4.0mm/90゚/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)
    EA819DG-33 5.0mm/90゚/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)
    EA819DG-34 6.0mm/90゚/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)
    EA819DG-35 7.0mm/90゚/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)
    EA819DG-36 8.0mm/90゚/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)
    EA819DG-37 9.0mm/90゚/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)
    EA819DG-38 10.0mm/90゚/55mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA819DG-36です。
    • ※画像はEA819DG-36です。
    • エスコ便利カタログ920ページ
    • エスコ便利カタログ921ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top