すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819DG-54

品名 : φ2.9mm/44.5mm ダイヤモンドバ-(丸/3mm軸)

仕様

刃径2.9mm全長44.5mm
軸径3mm砥粒ダイヤモンドパウダー
粒度#140入数1本入り
電着タイプ
販売価格

2,200円(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/23 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0920ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ920ページ
  • エスコ便利カタログ921ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top