すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819DH-51

品名 : φ26x2.0mmダイヤモンド付ゴムディスク(細目/3mm軸)

仕様

マンドレルありグレー
粒度細目軸径3mm
ヘッドサイズφ26×2mm最大回転数5000~10000rpm
用途セラミック等の高品質研磨に。入数1本入り
販売価格

12,500(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/23 11:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0921ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819DH-51 φ26x2.0mmダイヤモンド付ゴムディスク(細目/3mm軸)
    EA819DH-52 φ26x2.0mmダイヤモンド付ゴムディスク(中目/3mm軸)
    EA819DH-53 φ26x2.0mmダイヤモンド付ゴムディスク(粗目/3mm軸)
    EA819DH-56 [EA819DH-51用] 替ディスク(細目/3mm軸)
    EA819DH-57 [EA819DH-52用] 替ディスク(中目/3mm軸)
    EA819DH-58 [EA819DH-53用] 替ディスク(粗目/3mm軸)
    その他関連
    仕様別商品EA819DH-61 : φ17x2.5mm ダイヤモンド付ゴムホイール(細目/3mm軸)
    仕様別商品EA819DH-62 : φ17x2.5mm ダイヤモンド付ゴムホイール(中目/3mm軸)
    仕様別商品EA819DH-63 : φ17x2.5mm ダイヤモンド付ゴムホイール(粗目/3mm軸)
    仕様別商品EA819DH-66 : [EA819DH-61用] 替ホイール(細目/3mm軸)
    仕様別商品EA819DH-67 : [EA819DH-62用] 替ホイール(中目/3mm軸)
    仕様別商品EA819DH-68 : [EA819DH-63用] 替ホイール(粗目/3mm軸)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ920ページ
    • エスコ便利カタログ921ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top