すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819DH-67

品名 : [EA819DH-62用] 替ホイール(中目/3mm軸)

仕様

仕様替ホイールマンドレル(軸)なし
色ピンク粒度中目
軸径3.0mmヘッドサイズφ17×2.5mm
用途セラミック等の高品質研磨に。最大回転数7000~12000rpm
入数1本入り
販売価格

7,400円(税抜)/ 8,140円(税込)

カタログ価格

7,400円(税抜)/8,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/10 12:28現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0921ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819DH-61 φ17x2.5mm ダイヤモンド付ゴムホイール(細目/3mm軸)
    EA819DH-62 φ17x2.5mm ダイヤモンド付ゴムホイール(中目/3mm軸)
    EA819DH-63 φ17x2.5mm ダイヤモンド付ゴムホイール(粗目/3mm軸)
    EA819DH-66 [EA819DH-61用] 替ホイール(細目/3mm軸)
    EA819DH-67 [EA819DH-62用] 替ホイール(中目/3mm軸)
    EA819DH-68 [EA819DH-63用] 替ホイール(粗目/3mm軸)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ920ページ
    • エスコ便利カタログ921ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top