すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819DJ-131

品名 : 4.0x3.0x50mm/R1.0 CBNバー(3mm軸)

仕様

直径×刃長4.0×3.0mm全長50mm
角度R1.0最大回転数88,000rpm
軸径3.0mm粒度#140
販売価格

2,980円(税抜)/ 3,278円(税込)

カタログ価格

2,980円(税抜)/3,278円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/23 01:37現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0921ページ
バリエーション一覧
EA819DJ-131 4.0x3.0x50mm/R1.0 CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-132 5.0x4.0x50mm/R1.5 CBNバー(3mm軸)
EA819DJ-133 5.0x4.0x50mm/R2.0 CBNバー(3mm軸)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ920ページ
  • エスコ便利カタログ921ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top