すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819DJ-143

品名 : 0.5x3.0x50mm CBNバー(3mm軸)

仕様

刃径0.5mm刃長3mm
全長50mm粒度電着ダイヤモンド#325
軸径3.0mm形状シリンダー
ボラゾン(CBN)砥粒付
切れ味がよく、砥粒が長持ちします。
販売価格

2,360円(税抜)/ 2,596円(税込)

カタログ価格

2,360円(税抜)/2,596円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/23 00:40現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0920ページ
数量:

この商品には、28点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA819DJ-144
    • 品番

      EA819DJ-144

    • コメント

      違い:刃径が異なります。

    バリエーション一覧
    EA819DJ-141 0.3x2.0x40mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-142 0.4x2.0x40mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-143 0.5x3.0x50mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-144 0.6x3.0x50mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-145 0.7x3.0x50mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-146 0.8x4.0x50mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-147 0.9x4.0x50mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-148 1.0x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-149 1.2x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-150 1.3x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-151 1.4x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-152 1.5x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-153 1.6x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-154 1.8x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-155 2.0x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-156 2.2x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-157 2.3x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-158 2.4x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-159 2.5x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-160 2.6x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-161 2.8x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-162 3.0x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-163 3.5x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-164 4.0x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-165 4.5x5.0x55mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-166 5.0x6.0x55mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-167 5.5x6.0x55mm CBNバー(3mm軸)
    EA819DJ-168 6.0x6.0x55mm CBNバー(3mm軸)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ920ページ
    • エスコ便利カタログ921ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top