すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819DL-18

品名 : 16x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

焼結ダイヤにより長寿命

仕様

刃径16mm刃長10mm
全長60mm軸径6.0mm
砥粒ダイヤモンドパウダーD427粒度#50
材質ブランク材(台金):クロムモリブデン
焼結タイプ
ファイバーグラスの加工に最適
V.B.(焼結)方式によるコーティング
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 48

(2026/08/29 15:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0938ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819DL-11 7x 8x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
    EA819DL-12 8x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
    EA819DL-13 9x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
    EA819DL-14 10x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
    EA819DL-15 12x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
    EA819DL-16 13x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
    EA819DL-17 15x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
    EA819DL-18 16x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
    EA819DL-19 18x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ938ページ
    • エスコ便利カタログ939ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top