すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819DM-16

品名 : 3.0x 15x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

仕様

メーカーアイゼン型番IED-3.0
用途超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に外径3mm
刃長5mm首下長15mm
シャンク径3mm全長50mm
耐熱温度800℃母材材質焼き入れ鋼
砥粒ダイヤモンド粒度#120
被削材超硬合金、セラミックス、石材、ガラスサーメット、MMC、シリコン、磁石
内面研削用
精密内面研削・ジグ研削盤用
鉄系金属への使用は不可
【注意】
・熱に弱いので乾式での使用は不可
・約600℃を超えるとダイヤが炭化します。
・切削油を使用してください。
追加説明●焼入れした鉄系金属の研削にはCBNバーをご使用下さい(2008/2/20)
販売価格

1,160円(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2026/11/19 04:42現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0920ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819DM-1 0.3x5.0x35mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
    EA819DM-2 0.4x5.0x35mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
    EA819DM-3 0.5x8.0x35mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
    EA819DM-6 0.8x 10x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
    EA819DM-8 1.0x 10x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
    EA819DM-11 1.5x 10x45mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
    EA819DM-13 2.0x 13x45mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
    EA819DM-14 2.3x 13x45mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
    EA819DM-16 3.0x 15x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nφD:3   T:5\nL1:15   φY:3\nL:50
    • エスコ便利カタログ920ページ
    • エスコ便利カタログ921ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top