すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819DN-9

品名 : φ6.0/90゚/70mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)

仕様

メーカーアイゼン型番IVD-6.9
用途超硬合金、セラミックスなどの難削材や溝加工、コーナーのR加工に外径6mm
R90°シャンク径3mm
全長70mm耐熱温度800℃
母材材質SK材砥粒ダイヤモンド
粒度#120被削材超硬合金、セラミックス、石材、ガラスサーメット、MMC、シリコン、磁石
面取りツール
グライディングセンタ・マシニングセンタ用
鉄系金属への使用は不可
【注意】
・熱に弱いので乾式での使用は不可
・ 約600℃を超えるとダイヤが炭化します。
・ 切削油を使用してください。
追加説明●焼入れした鉄系金属にはCBNバーをご使用下さい(2008/2/20)
販売価格

1,990円(税抜)/ 2,189円(税込)

カタログ価格

1,990円(税抜)/2,189円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/23 01:25現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0920ページ
バリエーション一覧
EA819DN-1 1.0mm/R0.5/40mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DN-2 2.0mm/R1.0/45mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DN-3 4.0mm/R2.0/60mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
EA819DN-9 φ6.0/90゚/70mm ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nφD:6   角度:90°\nφY:3.0   L:70
  • エスコ便利カタログ920ページ
  • エスコ便利カタログ921ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top