すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819DV-15

品名 : φ15x75mm/#100 ダイヤモンドホールカッター(6mm軸)

仕様

刃径15mm全長75mm
粒度電着#100軸径6mm
材質クロムモリブデン鋼(焼入れ)砥粒ダイヤモンド
切味がよく長持ちします。
切粉排出用のスリット付きで 穴あけ加工等に使用可能
バックテーパー形状(座ぐり・スリット付)
販売価格

5,110(税抜)/ 5,621円(税込)

カタログ価格

5,110円(税抜)/5,621円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/08/21 22:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0938ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819DV-10 φ10x75mm/#100 ダイヤモンドホールカッター(6mm軸)
    EA819DV-12 φ12x75mm/#100 ダイヤモンドホールカッター(6mm軸)
    EA819DV-15 φ15x75mm/#100 ダイヤモンドホールカッター(6mm軸)
    EA819DW-10 φ10x75mm/#200 ダイヤモンドホールカッター(6mm軸)
    EA819DW-12 φ12x75mm/#200 ダイヤモンドホールカッター(6mm軸)
    EA819DW-15 φ15x75mm/#200 ダイヤモンドホールカッター(6mm軸)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ938ページ
    • エスコ便利カタログ939ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top