すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819E-12.5

品名 : 12.5x0.1mm メタルソー

仕様

メーカーナカニシ型番33311
用途アルミ、銅、真鍮、木材、プラスチック用直径12.5mm
厚さ0.1mm穴径1.8mm
最大回転数7000rpm
シャンクはEA819E-1を使用して下さい。
販売価格

235円(税抜)/ 259円(税込)

カタログ価格

235円(税抜)/259円(税込)

在庫数

最新在庫: 67

(2026/11/23 01:25現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0926ページ
バリエーション一覧
EA819E-12.5 12.5x0.1mm メタルソー
EA819E-16 16.0x0.1mm メタルソー
EA819E-19 19.0x0.1mm メタルソー
EA819E-22 22.0x0.1mm メタルソー
EA819E-25 25.0x0.1mm メタルソー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ926ページ
  • エスコ便利カタログ927ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top