すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819EJ-15

品名 : 31.8x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

シングルねじり、シングルステム型
ブラシ材質ハイカーボンスチール全長90mm
軸径約6mmブラシ長25mm
ブラシ径32mm適用スチール、ステンレス、真鍮
管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に
細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。
電動・手動兼用
アイコン
販売価格

920(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 22:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0983ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA819EK-13
    • 品番

      EA819EK-13

    • コメント

      違い:材質、ブラシ径など

    バリエーション一覧
    EA819EJ-1 6.4x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)
    EA819EJ-2 7.9x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)
    EA819EJ-3 9.5x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)
    EA819EJ-4 11.1x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)
    EA819EJ-5 12.7x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)
    EA819EJ-7 15.9x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)
    EA819EJ-8 17.5x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)
    EA819EJ-9 19.0x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)
    EA819EJ-11 22.2x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)
    EA819EJ-12 23.8x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)
    EA819EJ-13 25.4x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)
    EA819EJ-14 28.5x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)
    EA819EJ-15 31.8x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ982ページ
    • エスコ便利カタログ983ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top