すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819EP-100

品名 : 6本組 ミニチュアブラシ(真鍮)

仕様

<セット内容>(ブラシ径/ブラシ長/軸径)
【EA819EP-7】:2.8mm/19mm/1.5mm
【EA819EP-8】:3.2mm/25mm/1.6mm
【EA819EP-9】:3.6mm/25mm/1.6mm
【EA819EP-10】:4.0mm/25mm/1.9mm
【EA819EP-11】:4.4mm/25mm/1.9mm
【EA819EP-12】:4.8mm/25mm/2.2mm

材質:真鍮
シングルねじり、シングルステム型
小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に。
工具袋付
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
販売価格

5,770(税抜)/ 6,347円(税込)

カタログ価格

5,770円(税抜)/6,347円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/15 19:40現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1022ページ
その他関連
セット商品EA819EP-7 : 2.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
セット商品EA819EP-8 : 3.2x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
セット商品EA819EP-9 : 3.6x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
セット商品EA819EP-10 : 4.0x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
セット商品EA819EP-11 : 4.4x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
セット商品EA819EP-12 : 4.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)
ウェブカタログ画像
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • エスコ便利カタログ1022ページ
  • エスコ便利カタログ1023ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top