すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819FC-2

品名 : 6.0mm シャンク アーバー(9.5mm穴用)

仕様

用途EA819FA-2B~EA819FA-4B用アーバー適合砥石穴径3/8”(9.5mm)
軸径6.0mm
販売価格

2,170円(税抜)/ 2,387円(税込)

カタログ価格

2,170円(税抜)/2,387円(税込)

在庫数

最新在庫: 80

(2026/11/16 22:03現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0979ページ
バリエーション一覧
EA819FC-2 6.0mm シャンク アーバー(9.5mm穴用)
EA819FC-2B 6.35mm(1/4") シャンク アーバー(3/8"穴用)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ978ページ
  • エスコ便利カタログ979ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top