すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819FJ-24

品名 : #240 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)

仕様

メーカーミニター型番SA2155
最大回転数12,000rpm粒度#240
直径31mm内径11mm
入数10枚
粘着テープ付き
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスク
パッドはEA819AS-300をご使用ください。
販売価格

465円(税抜)/ 512円(税込)

カタログ価格

465円(税抜)/512円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/26 06:56現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ0927ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819FJ-8 # 80 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
    EA819FJ-12 #120 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
    EA819FJ-18 #180 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
    EA819FJ-24 #240 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
    EA819FJ-32 #320 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
    EA819FJ-40 #400 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
    EA819FJ-60 #600 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
    EA819FJ-80 #800 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)
    その他関連
    オプションEA819AS-300 : 30mm ゴムパッド
    ウェブカタログ画像
    • 単位:mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ926ページ
    • エスコ便利カタログ927ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top